Łożyska walcowe SKF NU 1052 ML/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 1052 ML/C3
Rubix:527477
Producent:361534
EAN:7316574092369
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NU 1052 ML/C3

Informacje techniczne

Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość65 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 1052 ML/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x400x400 mm
Waga Logistyczna29300 g
Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość65 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r965000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr720000 N
zł 9819,64 Netto
/ Sztuka
zł 12 078,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie