Referencje
SKF:61904/C3
Rubix:652834
Producent:83768
EAN:7316576639098




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61904/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 32,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 619 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 43000 rpm |
| Prędkość graniczna | 26000 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie