Referencje
SKF:6205-Z/C3W64
Rubix:653209
Producent:143176
EAN:7316571640716




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6205-Z/C3W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 127 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6205 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie