Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6206ZZC3/5K
NTN - Łożysko kulkowe zwykłe z głębokimi rowkami - 6206ZZC3/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6206ZZC3/5K
Rubix:201596
EAN:4547359010770




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6206 ZZ C3/5K
Łożysko kulkowe z głębokimi rowkami, kontakt radialny, tłoczony koszyk stalowy, osłony z obu stron
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x62x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 209 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21600 N |
| Ciężar | 0.045 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,98 Netto
/ Sztuka
zł 20,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie