Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6048-M

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6048-M
Rubix:592633
Producent:0167187710000
EAN:4012801202046
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość56 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6048-M


Łożyska kulkowe poprzeczne mają prostą konstrukcję, są wszechstronne, wytrzymałe w eksploatacji i łatwe w konserwacji. Dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się niskim momentem tarcia, co sprawia, że nadają się do pracy z dużymi prędkościami i są w stanie przenosić obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko kulkowe poprzeczne 60..-M, jednorzędowe, stalowa rama solidna

Mocne strony

Prosta konstrukcja i solidne działanie.

Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość obrotową.

Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.

Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.

Zastosowania

Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)56x360x360 mm
Waga Logistyczna20500 g
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość56 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria60..-m
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia2450 rpm
Prędkość graniczna3100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r315000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr255000 N
zł 3296,6 Netto
/ Sztuka
zł 4054,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie