Referencje
FLT:6208 2RS
Rubix:239560


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6208 2RS
Łożyska kulkowe zwykłe to najpopularniejszy rodzaj łożysk tocznych, o prostej budowie, składające się z pierścienia wewnętrznego, zewnętrznego, kulek tocznych oraz koszyka.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,63 Netto
/ Sztuka
zł 19,22 Brutto
- Dostępny