Referencje
INA:SL181860-E-C3
Rubix:595433
Producent:0153807770030
EAN:4012802367751


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko SL181860-E-C3
Łożysko walcowe SL1818. . -E, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38x380x380 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9850 g |
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 680 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 840000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 455000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6180,28 Netto
/ Sztuka
zł 7601,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie