Referencje
NSK:NJ2232EM
Rubix:664706
EAN:0029176641459
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2232EM
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |