Łożyska walcowe SKF NJ 2316 ECP/C4

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 2316 ECP/C4
Rubix:255985
Producent:13690
EAN:7316577301826
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość58 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2316 ECP/C4


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice w budowie między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i pracować z dużymi prędkościami. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe łożyska walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Wysoka nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Zapewniają osiowe pozycjonowanie wału w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58x170x170 mm
Waga Logistyczna5847 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość58 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia4300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r440000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr415000 N
zł 1884,96 Netto
/ Sztuka
zł 2318,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie