Łożyska walcowe NSK N212WC3

Łożysko walcowe N2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N212WC3
Rubix:664305
Producent:N212WC3 N
EAN:00029176051395
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N212WC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna840 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
282,32 Netto
/ Sztuka
347,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie