Referencje
SKF:NU 2208 ECP
Rubix:105457
Producent:15433
EAN:7316577029225


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2208 ECP
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju klatki (z klatką, bez klatki lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z klatką mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełne (bez klatki) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążenia łożysk pełnych z wysoką prędkością pracy łożysk z klatką. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Duża nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczanie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczanie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 486 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 9500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 75000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 81500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 161,2 Netto
/ Sztuka
zł 198,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie