Łożyska stożkowe SKF 441442 D/Q
Łożysko toczne stożkowe (promieniowe) Wielorzędowe - pary '31', jednorzędowe metryczne, standard inny niż ISO 355. ABMA STD (prefix K-) oraz niestandardowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:441442 D/Q
Rubix:353945
Producent:93151
EAN:7316570148541


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 93 mm |
| Szerokość | 50.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 441442 D/Q
Łożysko toczne stożkowe (promieniowe) Wielorzędowe - pary '31', jednorzędowe metryczne, standard inny niż ISO 355. ABMA STD (prefix K-) oraz niestandardowe N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50,8x93x93 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1347 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 93 mm |
| Szerokość | 50.8 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie