Referencje
Timken:644/632
Rubix:548233
EAN:0053893707594




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 71.438 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 41.275 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 644/632
Tapered roller bearing Timken
Tapered roller bearing Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 71.438 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 41.275 mm |
| Ciężar | 2.57 kg |
| Seria | 635 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 41.275 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 298000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 276000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1062,21 Netto
/ Sztuka
zł 1306,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie