Referencje
FAG:32012-X
Rubix:331512
EAN:4012801046954


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 32012-X
Łożysko stożkowe FAG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 23 mm |
| Norma | DIN ISO 355Á; DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 123000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 82000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,57 Netto
/ Sztuka
zł 90,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie