Referencje
Timken:366-90102
Rubix:278902
Producent:100054356
EAN:0053893014241


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 50.038 mm |
Szczegóły produktu : 366 Assy 90102 łożysko
Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.
Mocne strony
Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.
Zastosowania
Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50,038x89,916x89,916 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1122 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 93,6752x93,6752x62,0776 mm |
| Waga w opakowaniu | 1122,2 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 50.038 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1151,89 Netto
/ Sztuka
zł 1416,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie