Referencje
SKF:30230/DFC475
Rubix:651734


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30230/DFC475
Łożysko stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22674 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 302 |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie