Referencje
Timken:23092
Rubix:131020
Producent:100053705
EAN:0053893205946




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 23.813 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65.088 mm |
| Szerokość | 21.463 mm |
Szczegóły produktu : 23092 podzespół wewn.
Wysokowydajne pierścienie zewnętrzne (panewki) i pierścienie wewnętrzne (stożki) precyzyjnych łożysk stożkowych Timken® są idealne do konstrukcji o niskim biciu i dużych prędkościach. Dostępne klasy dokładności 3 lub C.
Mocne strony
Wewnętrzna geometria zapewnia zwiększoną sztywność i wyjątkową błąd koncentryczności.
Punkt najwyższego promieniowego błądu koncentryczności jest oznaczony w celu zapewnienia dokładnego montażu.
Pierścienie zewnętrzne (miseczkowe) i wewnętrzne (stożkowe) Timken® powinny być stosowane w połączeniu.
Punkt najwyższego promieniowego błądu koncentryczności jest oznaczony w celu zapewnienia dokładnego montażu.
Pierścienie zewnętrzne (miseczkowe) i wewnętrzne (stożkowe) Timken® powinny być stosowane w połączeniu.
Zastosowania
Obrabiarki / Prasy drukarskie / Walcownie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 212,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 23.813 mm |
| Średnica zewn. | 65.088 mm |
| Szerokość | 21.463 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.4 kg |
| Seria | 23000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 22.225 mm |
| Norma | ABMA CLASS 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 55800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 54600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 264,26 Netto
/ Sztuka
zł 325,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie