Referencje
Zastąpiona ref.:30234-A
FAG:30234-XL
Rubix:595625
Producent:0868481600000
EAN:4054369204285


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30234-XL
Łożyska stożkowe 302, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 302 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 2750 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 57 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 810000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 690000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3195,29 Netto
/ Sztuka
zł 3930,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie