Referencje
Timken:67920B
Rubix:364962
EAN:0053893375397




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 206.375 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 282.575 mm |
| Szerokość | 36.513 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 67920 B pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36,513x289,616x289,616 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2982 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 52,4256x295,3512x295,3512 mm |
| Średnica wewn. | 206.375 mm |
| Średnica zewn. | 282.575 mm |
| Szerokość | 36.513 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 2.97 kg |
| Seria | 67900 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 16.67 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 876000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 503000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14 506,95 Netto
/ Sztuka
zł 17 843,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie