Referencje
Timken:07204
Rubix:357562
Producent:100051315
EAN:0053893167299


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24.981 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 51.994 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 07204 pierścień zewn.
Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność.
Zastosowania
Obrabiarka, motoryzacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 56,7 g |
| Średnica wewn. | 24.981 mm |
| Średnica zewn. | 51.994 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.1 kg |
| Seria | 7000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 15.011 mm |
| Norma | ISO |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,38 Netto
/ Sztuka
zł 90,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie