Łożyska stożkowe Timken 31320XDF
Podwójny rząd - zespół dystansowy w układzie twarzą w twarz
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:31320XDF
Rubix:980719
Producent:190034667
EAN:0053893007601


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 113 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31320XDF
Wysokowydajne, dwurzędowe zespoły łożysk stożkowych Timken, zdolne do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną trwałość przy minimalnej zajmowanej przestrzeni. Wstępnie wyregulowane zespoły dystansowe umożliwiają szybszy montaż poprzez wyeliminowanie procedury regulacji luzu łożyskowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 17463,3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 113 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8221,04 Netto
/ Sztuka
zł 10 111,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie