Łożyska stożkowe FAG 32315-B

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:32315-B
Rubix:595649
Producent:0190565910000
EAN:4064328601383
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32315-B


Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe 323, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, oddzielne, wyregulowane lub w parach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58x160x160 mm
Waga Logistyczna5525 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość45 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria323..-b
Prędkość odniesienia3350 rpm
Prędkość graniczna4350 rpm
Całkowita szerokość łożyska58 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r470000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr330000 N
zł 730,96 Netto
/ Sztuka
zł 899,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie