Łożyska stożkowe Timken 529A

Łożysko stożkowe wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:529A
Rubix:217672
EAN:0053893050355
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość36.068 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 529A podzespół wewn.


Stożek łożyska stożkowego wałeczkowego Timken 529A do sprzężeń jednorzędowych. Otwór 50 mm i stożkowa geometria przeznaczona do obciążeń promieniowych i osiowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość36.068 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.3 kg
Całkowita szerokość łożyska34.925 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r191000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr42700 N
1222,94 Netto
/ Sztuka
1504,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie