Łożyska stożkowe SKF 3585/3525/Q

3585

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:3585/3525/Q
Rubix:649209
Producent:159742
EAN:7316572393147
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.41 mm
Średnica zewn.87.334 mm
Szerokość30.162 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3585/3525/Q


Łożyska stożkowe mają pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne ze stożkowymi bieżniami i stożkowymi wałeczkami. Nadają się one do obciążeń kombinowanych, tj. działających jednocześnie w kierunku promieniowym i osiowym. Linie rzutowania bieżni zbiegają się w jednym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić doskonałe właściwości obrotowe, a w konsekwencji niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta działania α. Wielkość tego kąta, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im wyższa wartość e, tym większy kąt styku.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)30,16x87,31x87,31 mm
Waga Logistyczna852,8 g
Średnica wewn.41 mm
Średnica zewn.87.334 mm
Szerokość30.162 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Prędkość odniesienia6000 rpm
Prędkość graniczna8500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r132000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr102000 N
  • Termin dostawy na zapytanie