Łożyska stożkowe Timken HH932132

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:HH932132
Rubix:344391
Producent:100060982
EAN:0053893713984
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.127 mm
Średnica zewn.304.8 mm
Szerokość82.55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : HH932132 podzespół wewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)82,55x225,039x225,039 mm
Waga Logistyczna20380 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)101,6x330,2x330,2 mm
Waga w opakowaniu20379,9 g
Średnica wewn.127 mm
Średnica zewn.304.8 mm
Szerokość82.55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar29.6 kg
Seriats (tapered single)
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska88.9 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1250000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1160000 N
zł 19 771,53 Netto
/ Sztuka
zł 24 318,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie