Łożyska stożkowe NTN 4T-31594/31520

NTN - Łożysko stożkowe - 4T-31594/31520

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:4T-31594/31520
Rubix:857333
EAN:4547359527780
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość29.37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 4T-31594/31520


Łożysko stożkowe, koszyk z tłoczonej stali

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)76,2x76,2x29,37 mm
Waga Logistyczna640 g
Średnica wewn.34.925 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość29.37 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriatrb inch
Materiałstal nawęglana
Koszstal
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r97000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr8500 N
75,57 Netto
/ Sztuka
92,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie