Referencje
FAG:31320-X
Rubix:544218
Producent:0167113600000
EAN:4012801195805


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 56.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 31320-X
Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Mocne strony
Występują wysokie obciążenia promieniowe
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 56,5x215x215 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8789 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 56.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 313 |
| Prędkość odniesienia | 2550 rpm |
| Prędkość graniczna | 3200 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 56.5 mm |
| Norma | DIN ISO 355/DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 480000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 385000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie