Łożyska stożkowe Timken JL69349A/JL69310

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:JL69349A/JL69310
Rubix:419876
EAN:0053893985114
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38 mm
Średnica zewn.63 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko JL69349A/JL69310


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x51,562x51,562 mm
Waga Logistyczna130 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)26,924x60,452x60,452 mm
Średnica wewn.38 mm
Średnica zewn.63 mm
Szerokość17 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Serial69300
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska17 mm
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r55000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr51000 N
zł 113,88 Netto
/ Sztuka
zł 140,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie