Referencje
Timken:HM89446-70016
Rubix:119974
Producent:100025490
EAN:0053893433479


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 76.2 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
Szczegóły produktu : HM89446 podzespół wewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Timken tapered roller bearing inner ring (Single Cone) HM89446 with CN bearing clearance. Steel cage design for accommodating high radial and axial loads in paired mounting.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 394,6 g |
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
| Średnica zewn. | 76.2 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.6 kg |
| Seria | hm89400 |
| Materiał | tłoczona stal |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 28.575 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 119000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 204,52 Netto
/ Sztuka
zł 251,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie