Referencje
Timken:JLM508748/JLM508710
Rubix:204603
EAN:0053893661490




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : JLM508748/JLM508710 łożysko
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x77,597x77,597 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 396 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 422,43 Netto
/ Sztuka
zł 519,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie