Referencje
PBF:33116 A
Rubix:4577

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 33116 A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 3840 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 37 mm |
| Norma | ISO 9001;ISO 683-17;ISO R15;ISO R104;ISO R355;ISO 492;ISO 578;ISO 199;ISO 582;ISO 5753;ISO 281 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 76,95 Netto
/ Sztuka
zł 94,65 Brutto
- Dostępny