Referencje
Timken:563D
Rubix:386533
Producent:100044197
EAN:0053893055404







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 73.03 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 127 mm |
| Szerokość | 80.96 mm |
Szczegóły produktu : 563D pierścień zewn.
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 154,432x154,432x68,072 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1417,5 g |
| Średnica wewn. | 73.03 mm |
| Średnica zewn. | 127 mm |
| Szerokość | 80.96 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 565 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1155,39 Netto
/ Sztuka
zł 1421,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie