Referencje
FAG:32216-A
Rubix:339146
Producent:0167127140000
EAN:4064328342057


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32216-A
Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe 322, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach
Mocne strony
Występują wysokie obciążenia promieniowe
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2089 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 322..-a |
| Prędkość odniesienia | 3050 rpm |
| Prędkość graniczna | 5000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.25 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 260000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 197000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie