Referencje
FLT:30310A
Rubix:301879


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 29.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30310 A
Łożyska walcowe stożkowe, zwane też łożyskami stożkowymi, to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie ściętych stożków, które mogą przenosić jednocześnie duże obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 29.25 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,11 Netto
/ Sztuka
zł 48,11 Brutto
- Dostępny