Referencje
Timken:1779/1729
Rubix:958172
EAN:0053893652252


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 23.81 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 56.9 mm |
| Szerokość | 19.37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1779/1729
Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48,006x137,983x137,983 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3077 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 62,0776x174,7012x174,7012 mm |
| Średnica wewn. | 23.81 mm |
| Średnica zewn. | 56.9 mm |
| Szerokość | 19.37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 180,57 Netto
/ Sztuka
zł 222,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie