Referencje
SKF:31313 J2/QCL7CDFC25
Rubix:651827
Producent:178498
EAN:7316572025284


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 73.36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31313 J2/QCL7CDFC25
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Oddzielne i wymienne komponenty
- Przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Oddzielne i wymienne komponenty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4985 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 73.36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Seria | 313 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie