Referencje
SKF:VKBA 3657
Rubix:348499


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 37 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Zestaw VKBA 3657
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 37 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Seria | vkba |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie