Referencje
Timken:1380
Rubix:114526
Producent:100051917
EAN:0053893103846


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52.388 mm |
| Szerokość | 19.368 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 1380 podzespół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20,168x36,675x36,675 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 132 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Waga w opakowaniu | 132 g |
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
| Średnica zewn. | 52.388 mm |
| Szerokość | 19.368 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 1300 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 19.368 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 48300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,16 Netto
/ Sztuka
zł 146,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie