Łożyska stożkowe Timken 49162/49368

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:49162/49368
Rubix:802289
EAN:0053893867700
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.41.275 mm
Średnica zewn.93.663 mm
Szerokość31.75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 49162-99401 łożysko


Są to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożysk stożkowych. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu stożka (pierścień wewnętrzny) oraz czary (pierścień zewnętrzny). Zazwyczaj montuje się je na wale w parach ustawionych naprzeciwko siebie.

Mocne strony

Zapewniają największą trwałość w najbardziej zwartej przestrzeni
Maksymalizują niezawodność i żywotność
Radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i osiowymi
Wyższe Meet Rated
Niższy poziom hałasu
Wydłużają czas pracy maszyny

Zastosowania

Napędy przemysłowe
Sprężarki
Silniki i generatory
Budownictwo
Wentylatory przemysłowe
Transmisje przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.41.275 mm
Średnica zewn.93.663 mm
Szerokość31.75 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1 kg
Seria49000
Materiałstal
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska31.75 mm
NormaSTANDARD
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r156000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr136000 N
zł 2794,54 Netto
/ Sztuka
zł 3437,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie