Łożyska stożkowe FAG 32234-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:32234-A
FAG:32234-XL
Rubix:595642
Producent:0866336350000
EAN:4054369055252
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość71 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32234-XL


Łożyska stożkowe 322, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna28600 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość71 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria322
Koszstal
Prędkość graniczna2600 rpm
Całkowita szerokość łożyska91 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1560000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1160000 N
zł 3948,57 Netto
/ Sztuka
zł 4856,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie