Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLZ208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLZ208
Rubix:3147520
Producent:USFLZ.208
EAN:3413529530717
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ208


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość172 mm
Długość105 mm
Seriausflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.7 kg
zł 106,43 Netto
/ Sztuka
zł 130,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie