Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC205

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC205
Rubix:3147292
Producent:USFC.205
EAN:3413529509904
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC205


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Długość115 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.93 kg
zł 61 Netto
/ Sztuka
zł 75,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie