Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP LFTC7/8
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:LFTC7/8
Rubix:663690
Producent:LFTC7/8 R
EAN:00747023004119


Informacje techniczne
| Szerokość | 96 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LFTC7/8
Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba kryteria
Mocne strony
•Siedzisko sferyczne umożliwiające kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Zastosowania
Zastosowania w trudnych warunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
| Wysokość | 29.24 mm |
| Długość | 71 mm |
| Seria | lftc |
| Całkowita szerokość łożyska | 34 mm |
| Średnica otworów mocowania | 8 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Ciężar | 0.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,9 Netto
/ Sztuka
zł 140,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie