Referencje
SNR:UKFL205HN
Rubix:3147026
Producent:UKFL.205.H.N
EAN:3413529521494




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL205HN
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 130 mm |
| Długość | 68 mm |
| Seria | ukfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,66 Netto
/ Sztuka
zł 111,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie