Referencje
SNR:USFC211CC
Rubix:3147317
Producent:USFC.211.CC
EAN:3413529559374




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC211CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 185 mm |
| Seria | usfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.75 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,09 Netto
/ Sztuka
zł 275,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie