Referencje
SNR:ESFC212
Rubix:3145282
Producent:ESFC.212
EAN:3413529509850




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 160 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC212
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 160 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 195 mm |
| Seria | esfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 4.59 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 234,68 Netto
/ Sztuka
zł 288,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie