Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC21547
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFC21547
Rubix:3146306
EAN:3413520563776




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 74.613 mm |
|---|---|
| Szerokość | 77.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 177 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC215-47
Gray cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger disc
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 228x241x85 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7260 g |
| Średnica wewn. | 74.613 mm |
| Szerokość | 77.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 177 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 220 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Ciężar | 7.17 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 476,66 Netto
/ Sztuka
zł 586,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie