Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF20723

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESF20723
Rubix:3145223
Producent:ESF207-23
EAN:3413520948092
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.36.513 mm
Szerokość25.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF207-23


korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.36.513 mm
Szerokość25.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Wysokość48.4 mm
Długość117 mm
Seriaesf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.51 kg
zł 89,68 Netto
/ Sztuka
zł 110,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie