Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF20722

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF20722
Rubix:3147186
Producent:USF207-22
EAN:3413520678098
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF207-22


obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.41 kg
zł 67,12 Netto
/ Sztuka
zł 82,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie