Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF202

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESF202
Rubix:3145212
Producent:ESF.202
EAN:3413529507993
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF202


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Długość76 mm
Seriaesf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.44 kg
zł 48,01 Netto
/ Sztuka
zł 59,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie